Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga löökkruvikeeraja ASS 12-A

Akuga löökkruvikeeraja ASS 12-A
AKUGA LÖÖKKRUVIKEERAJA ASS-12A 12V

Toote nr 5700132002

EAN 4062856952762

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akuga löökkruvikeeraja ASS 12-A

Toote nr 5700132002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga kerge 12 V pöörlev löök-kruvikeeraja, millel on tugev pöördemoment vaatamata uskumatult kompaktsele ja kergele disainile. Sobiv lühikeste puitlaastplaatide kruvide jaoks
  • Vähe väsitav töö tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile

  • Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks

  • Aku mahtuvuse järjepidev monitooring akupakil oleva laetusindikaatori abil

  • Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akusüsteemidega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max tühikäigu kiirus

0-2600 U/min(rpm)

Min./max. löögikiirus

0-3100 U/min(rpm)

Max pöördemoment tugeva kruvimise korral

105 Nm

Sobiv poldile

M4 - M12

Tööriista hoidik

1/4-tolline kuuskantpesa

Pikkus

137 mm

Laius

55 mm

Kõrgus

178 mm

Masina kaal koos laetava akuga

0,96 kg

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

2 Ah

Akuga löökkruvikeeraja ASS 12-A kaasas:
2 x
Laetav aku Würthi akutööriistadele Li-Ion 12 volt

AKU 12V/2.0AH

Kirjeldus: Kompaktne 12-V aku
Kogus: 2 x
1 x
Laadija 12 volti AL 40-LI Laetavale akule LI 10,8 volti ja 12 volti

LAADIJA 12V AL-40 LI

Kogus: 1 x
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku Würthi akutööriistadele Li-Ion 12 volt

AKU 12V/4.0AH

Kompaktne 12-V aku