Akuga kruvikeeraja S 3-A
Akuga kruvikeeraja S 3-A
AKUKRUVIKEERAJA S 3-A
S 3-A
Toote nr 07001022
EAN 4053479325453
Seadet saab kasutada ka kitsastes kohtades, kuhu on raske pääseda
Kruvikeerajat saab kasutada otse asendis või nurga all.
Õige seadistus kõigi kruvimis- ja puurimisfunktsioonide jaoks
2 kiirusastmega, 15 erineva jõumomendiasendi ja ühe puurimisasendiga.
Ohutu käsitsemine
Päästikulukustus takistab kruvikeeraja juhuslikku aktiveerimist.
Kohene otsikulukustus
Tänu lühikesele konstruktsioonile saab otsikuhoidikud või pikad otsikud otse sisestada.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 3,6 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-220 / 0-450 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 4 / 2,7 Nm |
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Masina kaal koos laetava akuga | 0,5 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2 Ah |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!