Akuga filtrisüsteem Callisto
Akuga filtrisüsteem CALLISTO
AKUGA FILTRISÜSTEEM CALLISTO
Toote nr 0984700016
EAN 4065746464734
Professionaalne filtrisüsteem, mis pakub teie hingamisteedele maksimaalset kaitset. Tarnitakse ilma keevitusmaski või kaitsevisiirita.
- Visuaalne, kuuldav ja vibreeriv alarm
- LED-indikaator filtri ja akutaseme kohta
- Komplektis on sädemepüüdja, eelfilter, P-filter, standardaku, akulaadija ja õhuhulga mõõtur.
- TH3 filtriklass V3 keevituskiivriga ja TH2 filtriklass G10 kaitsevisiiriga
Andmelehed(X)
Pikkus | 22 cm |
Laius | 16 cm |
Hoiustamise temperatuur / tingimus | -5 to 50 °C °C |
Min/max hoiustamistemperatuur | -5 to 50 °C |
Materjal | Nailon (polüamiid) |
Min/max töötemperatuur | -5 to 50 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1540,000 g |
EN standard | 12941 |
Laadimisaeg | 2 h |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Min töötemperatuur | -5 °C |
Max töötemperatuur | 50 °C |
Min õhuvool | 170 l/min |
Max õhuvool | 210 l/min |
Min/max õhuvool | 170-210 l/min |
Laetav aku / aku kestus | Kuni 500 laadimistsüklit |
HOSEPROT-COVER-F.FREFLOW
HOSE-WELDHELM-F.FREFLOW
BL-WAIST-F.CALLISTO
SHLDRSTRP-F.CALLISTO
RG-O-F.CALLISTO/0984700016
FLOWMETER-CALLISTO-0984700016
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!