Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga LED-töölamp MULTIMATCH

TÖÖVALGUSTI MULTIMATCH 3

Toote nr 0827981330

EAN 4065746515184

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akuga LED-töölamp MULTIMATCH

Toote nr 0827981330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Päevavalguslamp (ALL DAYLIGHT funktsioon) - valida saab viie erineva värvitemperatuuri vahel, alates soojast valgest (2500 K) heledate pindade jaoks kuni külma valgeni (6500 K) tumedate pindade jaoks.
  • DUAL SYSTEM kaksühes vahetatava akupakiga - töötab nii akutoitel kui ka otse vooluvõrgust. Laadija saab kinnitada otse valgusti külge ning kasutada toiteallikana.

  • Liitiumioonaku tehnoloogia ja integreeritud ülekoormuskaitse võimaldavad valgustit samaaegselt laadida (akutoite varutoega) ja kasutada (valgusti võib olla pidevalt vooluvõrku ühendatud)

  • Viis valgustugevuse taset - 10%, 25%, 50%, 75% ja 100%

  • Jääkmahutavus / aku laetuse näidik

  • BLUETOOTH®-valgusti juhtimise rakendus - lihtne reguleerida ja juhtida kuni nelja MULTIMATCH valgustit

  • Integreeritud varutoite funktsioon - valgusti töötab kuni ühe tunni valgusvooga 1000 luumenit ka ilma akuta või vooluvõrku ühendamata

  • Vahetatav akupakett

  • Integreeritud akupank ja USB-pesa 5 V / 1 A (nt nutitelefonide laadimiseks)

  • Igas suunas reguleeritav valgusvihu nurk

  • Vastupidav korpus (alumiiniumist survevalu)
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Spetsiaalselt välja töötatud valgusti autode viimistlustöödeks ja värvitooni sobitamiseks. Sobib värvipinna kontrollimiseks pärast poleerimist. Lihvimisjäljed, poleerimishologrammid ja kriimustused muutuvad selgelt nähtavaks. Sise- ja välitingimustes kasutamiseks.

Min värviedastusindeks (CRI)

96

Min/max valgusvoog

300 / 3000 lm

Värvitemperatuur

2500 K

Värvitemperatuur 2

6500 K

Min/max helendusperiood

1,5-15 h

Laadimisaeg

1,5 h

Löögikindlus

IK07

IP kaitsetüüp, lamp

IP 67

IP kaitseklassiga laadija

IP 67

Nominaalpinge

11,1 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

4000 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass lamp

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Laadija kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Min/max laadimispinge

100-240 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Võimsuse hindamine

30 W

Kaabli tüüp

H05RN-F2x0.75 mm²

Toitejuhtme pikkus

5 m

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Laadimistemperatuur min/max

0 to 40 °C

Laius x kõrgus x sügavus

230 x 240 x 104 mm

Pistiku tüüp

F

Energiatõhususe klass

F

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Statiiv töövalgustite jaoks

TÖÖVALGUSTI STATIIV (NOVA/MULTIMATCH)

Sujuv kõrguse reguleerimine
x 1 tk
Kaksikklamber Statiivile kinnitamiseks

KINNITUSSIIN STATIIVILE NOVA/MULTIMATCH

Võimaldab paigutada korraga kaks valgustit
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
Selle toote varuosad:
Liitiumioonaku 12 V MULTIMATCH töövalgustile

AKU 12V 8AH TÖÖVALGUSTILE MULTIMATCH

Uusim liitiumioontehnoloogia