Akuga Bluetooth® kõlar BTS 18-40 M-CUBE
Kõlar/raadio BTS 18-40 M-CUBE
KÕLAR/RAADIO BTS 180-40(AKUTA)
Toote nr
5701425000
EAN 4062856827602
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
Kompaktne M-CUBE akuga Bluetooth® kõlar FM raadio funktsiooni ja ruumilise heliga
- Kahe kõlari ühilduvus Bluetooth® režiimiiga, millel on TWS (True Wireless Stereo) funktsioon parema ja ruumilisema stereo heli jaoks
- FM raadio funktsioon häälvalimisega jaama navigeerimiseks
- 5 V/2 A USB tüüpi A ühendus kaasaskantavate seadmete laadimiseks ja USB andmekandjate lugemiseks, mille maksimaalne salvestusmaht on 64 GB
- AUX-sisend pistik muusika esitamiseks kaasasoleva AUX-kaabli kaudu
- 5/8 tolline keermega ühendus koos 1/4-tollise üleminekugaa, et paigaldada kaamera või laseri statiivile
- IPX5 kaitsetasemega korpus ja alumiiniumist kandesang
- Toide 18 voldise M-CUBE aku või kaasasoleva toiteadapteri kaudu
Märkus
M-CUBE aku laadimiseks, on vajalik M-CUBE laadija.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Aku tööpinge | 18 V/DC |
Pikkus x laius x kõrgus | 170 x 310 x 175 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 2,97 kg |
Min./max. FM raadiosagedus | 87,5-108 kHz |
Akuga Bluetooth® kõlar BTS 18-40 M-CUBE kaasas:
1
x
Toiteseade Erinevatele täiendavatele juhtmeta seadmetele
MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)
Kirjeldus:
Kasutage vastavat juhtmevaba seadet võrgutoitega, ilma akuta.
Kogus:
1
x
1
x
Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE
AY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)
Kirjeldus:
Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Kogus:
1
x
1
x
Covering
SP-COVER
Kogus:
1
x
1
x
Aux-in cable
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!