Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Akunurklihvija AWS 18-125 P COMPACT
AKUNURKLIHVIJA AWS 18V (AKUTA)

Toote nr 5701402000

EAN 4056807942971

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Toote nr 5701402000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks
  • Pidev kontroll ja mootori väljalülitamine kinni kiilumise, ülekoormuse ja ülekuumenemise korral

  • Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on pikk eluiga

  • Tuulutusavadel olevad kattevõred pakuvad täiendavat kaitset mustuse eest

  • Ohutu töötamine tänu avariilülitile ja pidurdusfunktsioonile. Lüliti vabastamisel seiskub ketas kiiresti.

  • Tööriistavaba kiirkinnitus-mutrisüsteem ja tööriistavaba reguleerimisega kettakaitse võimaldavad kiiresti kohandada erinevateks töödeks

  • Kompaktne, ergonoomiline disain koos täiendava vibratsioonivastase käepidemega tagab mugava ja mitteväsitava töö

  • Juhtmevaba seade

  • Asukohta saab kindlaks määrata kasutades W-CONNECT laetavat akut W-CONNECT mooduliga. Moodul ei kuulu komplekti

  • Viimane elektritööriista asukoht kuvatakse täpse asukoha tuvastamiseks ORSY online rakenduses

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

M14

Nominaalpinge

18 V/DC

Max kiirus tühikäigul

11000 U/min(rpm)

Lõikeketta läbimõõt max

125 mm

Masina kaal ilma akuta

1,98 kg

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE kaasas:
1 x
Kiirkinnitusmutter Fixtec

KIIRKINNITUSMUTTER FIXTEC

Kirjeldus: Nurklihvija tarvikute tööriistavaba vahetamine. Käsitsi pingutatav ja vabastatav
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Süsteemi kohver 8.4.3

ORSY KOHVER 8.4.3 MUST KAAS

Ideaalne väiketarvikute, seadmete ja tööriistade hoidmiseks koos kulumaterjalidega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme 65KB

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME 65KB

Erakordne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
Kõrvatropid x-100

KÕRVATROPID X-100

Ergonoomilised koonusekujulised ühekordsed kõrvatropid kasutamiseks eriti mürarikkas keskkonnas
x 50 tk
Lamellketas, roostevaba teras

LAMELLKETAS Ø125MM 40 VILTUNE

Tsirkoonium- ja alumiinumoksiidi segu, sobib eriti hästi roostevaba terase töötlemiseks
CERALINE vulkaniseeritud fiiberketas

FIIBERKETAS Ø125MM K36 CERALINE

Madala kontaktsurvega on saavutatav suur materjali eemaldamiskiirus terase, roostevaba terase ja alumiiniumi lihvimisel
Jahutussoontega tugitalt Vulkaniseeritud fiiberketas

JAHUTUSEGA TUGIKETAS Ø125MM

Pikk kasutusiga ja täiusliku viimistlustulemused.
x 1 tk
Lõikeketas Speed terasele

LÕIKEKETAS 125X1.0 TERAS SP

Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
Lõikeketas Speed roostevabale terasele

LÕIKEKETAS 125X1.0 RST SP

Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
Lõikeketas, Longlife & Speed Terasele ja roostevabale terasele

LÕIKEKETAS 125X1.0 TERAS/RST

Väga pika kasutusaja ja suurepärase lõikejõudlusega