Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aku-/laadimissüsteemi tester Akude ja laadimissüsteemide kontrollimiseks

Printeriga aku tester
PRINTERIGA AKU TESTER

Toote nr 0772800100

EAN 4065233025271

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aku-/laadimissüsteemi tester Akude ja laadimissüsteemide kontrollimiseks

Toote nr 0772800100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Intelligentne aku ja laadimissüsteemi tester, integreeritud termoprinteriga akude lihtsaks, kiireks ja täpseks testimiseks
  • 6–12 V akude ning laadimissüsteemide (generaatorite) testimine 12 ja 24 V juures

  • Aku oleku (SOC), laetustaseme (SOH), külmkäivitusvoolu (CCA), käivituspinge ja dioodide kontrollimine

  • Vastupidi polaarsuse kaitse hoiab ära lühise valesti ühendamisel

  • Lihtsasti kasutatav, kuna akut pole vaja eemaldada

  • Testimise saab läbi viia kliendi juuresolekul ja vajalikud meetmed saab koheselt kasutusele võtta

  • Testimistulemuse saab koheselt dokumenteerida, kasutades integreeritud termoprinterit

  • Testimine ei mõjuta aku laetust

  • Kasutaja vigu välditakse, kuna seade kohandab automaatselt katsekriteeriume ja katseaega

  • Selged testitulemused, ilma väärtõlgendusteta

  • Pinge mõõtmine vahemikus 1,5–30 V

  • Täielikult isoleeritud, kvaliteetsed ühendusklambrid

  • 16-kohaline taustavalgustusega LCD-ekraan

  • Ekraani saab reguleerida vastavalt valgustingimustele

  • Seadmel on mitmed keelevalikud ja ka väljatrükk

  • Kellaaega/kuupäeva saab määrata


Katsestandardid (katsevahemikud):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (aku tüübi järgi)
MärkusPaberirullid ei kuulu komplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

6-12 V akude ja 12 V ja 24 V laadimissüsteemide testimiseks



Aku oleku (SOC), laetustaseme (SOH), külmkäivitusvoolu (CCA), käivituspinge ja dioodide kontrollimine

Nominaalpinge

12 V

RoHS nõuetele vastav

Jah

Käepideme materjal

Kumm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Paberirull

PRINTERIGA AKUTESTERI PABER

Sobib Aku-/laadimissüsteemi tester art nr: 0772800100
Suure võimsusega patarei

PATAREI 1.5V AA

Patarei suure energiavajadusega tarbijatele