Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aku käsiketassaag metallile MHKS 28-A

Akuga metalli käsiketassaag MHKS 28-A
AKUGA KÄSIKETASSAAG METALLILE 28V

Toote nr 57008023

EAN 4053479672687

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aku käsiketassaag metallile MHKS 28-A

Toote nr 57008023

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

28-V akuga metalli käsiketassaag. Kasutajad saavad valida aku mahtu funktsiooni PICK YOUR POWER abil
  • Kerge konstruktsioon, kõrge jõudlus ja aku mäluefekti puudumine tänu liitium-ioontehnoloogiale

  • Pidev aku seisundi näidik akul

  • Vähendatud vigastuste oht, tänu mootoripidurile peatub saeketas vahetult pärast väljalülitamist.

  • Tööriistavaba saeketta kiirvahetuse kinnitus

  • Elektritööriist istub käes hästi ja võimaldab tänu kompaktsele ja ergonoomilisele disainile koos pehmete käepidemete osadega väsimusvaba töötamist.

  • Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

28 V/DC

Max kiirus tühikäigul

3200 U/min(rpm)

Sobiv ava läbimõõdule

20 mm

Saetera läbimõõt

174 mm

Max lõikamissügavus 90 kraadi juures

61 mm

Masina kaal koos laetava akuga

4,2 kg

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

3 Ah

Aku käsiketassaag metallile MHKS 28-A kaasas:
1 x
Saeketas metallile Aku metallist käsiketassae MHKS 28-A jaoks

SAEKETAS METALLILE Ø174MM

Kirjeldus: Mobiilseks kasutamiseks, eriti juhtmeta käsiketassaagide jaoks
Kogus: 1 x
1 x
Laadija AL 60-LI-2 Laetavale akule LI 28 volt

LAADIJA AL-60LI-2 28V

Kogus: 1 x
2 x
Li-Ion laetav aku 28 V

AKU 0700 237 3-LE 28V/3.0AH

Kirjeldus: Võimas ja vastupidav aku
Kogus: 2 x
Empty case f. cord. hand-held circ. saw HKS 28-A
1 x
Empty case f. cord. hand-held circ. saw HKS 28-A

CASE-EMPTY-(HKS28-A)

Kogus: 1 x