Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aku käsiketassaag HKS 12-A

Aku käsiketassaag HKS 12-A
AKUGA KÄSIKETASSAAG HKS-12A (AKUTA)

Toote nr 5700134000

EAN 4062856952830

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aku käsiketassaag HKS 12-A

Toote nr 5700134000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kompaktne ja käepärane 12 V käsisaag, mis tagab kiireid tulemusi. Puidu saagimiseks
  • Mugav ja väsimusvaba töötamine tänu väga kompaktsele ja ergonoomilisele disainile.

  • Sobib ideaalselt täpseks lõikamiseks tänu tugevale alumiiniumist alusplaadile koos vastava juhtsiiniga.

  • Tolmuvaba töö tänu tolmueemaldusele koos tööstusliku tolmuimejaga.

  • Li-ioonakud pakuvad pikka tööaega ühe laadimisega

  • Pidev aku seisundi näidik korpusel

  • Integreeritud LED-valgusti tööala otseseks valgustamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Max kiirus tühikäigul

1400 U/min(rpm)

Sobiv ava läbimõõdule

15 mm

Saetera läbimõõt

85 mm

Max lõikamissügavus 90 kraadi juures

26,5 mm

Max lõikamissügavus 45 kraadi juures

17 mm

Alusplaadi pikkus x alusplaadi laius

167 x 88 mm

Masina kaal koos laetava akuga

1,4 kg

Laetavate akude/patareide arv

0 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Universaalne adapter antistaatiline

ADAPTER TOLMUIMEJA VOOLIKULE
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku Würthi akutööriistadele Li-Ion 12 volt

AKU 12V/4.0AH

Kompaktne 12-V aku