Aktiivne klaasipuhasti
Aktiivne tuuleklaasi puhastuvahend
KLAASIPESUSPRAY 500ML
- Pihustamisel tekitatakse vaht, mis takistab sel vertikaalsetelt pindadelt alla voolamast, eemaldades seetõttu kindlalt tugeva mustuse
- Puhastab värvitud pindasid, samuti kummist ja plastist osasid, olles samas õrn materjalidele
- Säästab tänu 20x toimele raha
Ärge kasutage kuumadel pindadel ega otsese päikesekiirguse käes. Ei sobi polükarbonaadist klaasile.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Lahustab putukate jäägid, lindude väljaheited, maanteetolmu, nikotiiniladestised, rasvase mustuse, siilikoonijäägid ja kummijäljed klaasist akendelt, autoklaasidelt, peeglitelt ja värvitud pindadelt.
Optimaalseks vahu tekitamiseks raputage hoolikalt enne kasutamist.
Sisukord | 500 ml |
Toote kaal (ühiku kohta) | 541,166 g |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Keemiline alus | Vesi ja propanool |
Lõhn | Sidrun |
Värv | Värvitu |
pH väärtus | 9.5 |
Tihedus/tingimused | 0,89 g/cm³ / temperatuuril 20 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!