Akrüülteip 2-P
Akrüülteip 2-P
AKRÜÜLTEIP 9MMX33M
Toote nr 0894909093
EAN 4053479962320
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
Kahepoolne 100% läbipaistvusega tugevalt liimuv akrüülteip
- Sobib hästi mis tahes tüüpi objektide kinnitamiseks pinna külge
- Liimub hästi metalli, klaasi ja enamiku plastide külge
- Peab vastu ka suurele koormusele
- Niiskuskindel
- Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues
- Kruvide, tõmbneetide, keeviste ja vedelliimide asendaja
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kleepuv alus | Akrüül |
Tugimaterjal | Akrüül |
Värv | Läbipaistev |
Rulli laius | 9 mm |
Rulli pikkus | 33 mm |
Paksus | 1 mm |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 35 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 93 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 150 °C |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Liimimisjõud 25 mm juures | 29 N |
Min lõplik tugevus | 24 h |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, kaitstud päikesevalguse eest, 10 °C kuni 30 °C |