Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akrüülteip 2-P

Akrüülteip 2-P
AKRÜÜLTEIP 12MMX33M

Toote nr 0894909090

EAN 4053479962290

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akrüülteip 2-P

Toote nr 0894909090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahepoolne 100% läbipaistvusega tugevalt liimuv akrüülteip
  • Sobib hästi mis tahes tüüpi objektide kinnitamiseks pinna külge

  • Liimub hästi metalli, klaasi ja enamiku plastide külge

  • Peab vastu ka suurele koormusele

  • Niiskuskindel

  • Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues

  • Kruvide, tõmbneetide, keeviste ja vedelliimide asendaja
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kleepuv alus

Akrüül

Tugimaterjal

Akrüül

Värv

Läbipaistev

Rulli laius

12 mm

Rulli pikkus

33 m

Paksus

1 mm

Min/max töötlemistemperatuur

15 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 93 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

150 °C

Ultraviolettkindlus

Jah

Niiskustakistus

Jah

Liimimisjõud 25 mm juures

29 N

Min lõplik tugevus

24 h

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

24 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, kaitstud päikesevalguse eest, 10 °C kuni 30 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave