Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aknakonstruktsiooni remondikruvi, peitpea FBS

FBS kruvi terasest tsingitud H
FBS KRUVI 4.8X38MM ZN

Toote nr 0185284838

EAN 4038898133810

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aknakonstruktsiooni remondikruvi, peitpea FBS

Toote nr 0185284838

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud, PH-otsik
  • Spetsiaalne keere terava otsaga

  • Pea läbimõõt 7,0 mm

  • Tänu 4,8 mm läbimõõdule sobib remonditöödeks väljatõmmatud kruvide asendamiseks (läbimõõt 3,9-4,2 mm)
Märkus

Vaadake teavet tootelehelt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

4,8 mm

Pikkus (l)

38 mm

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

1,7 mm

Otsik

H2

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

Asukoha määraja

Toote kaal (ühiku kohta)

2,658 g

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave