Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS Teras, tsinknikeldatud must (ZNBHL), AW-otsik

FBS teras tsink-nikkel must peitpea AW sorteeritud
FBS KRUVI 4.1X25 (ZNBHL) SORT

Toote nr 0188344125

EAN 4056807200934

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS Teras, tsinknikeldatud must (ZNBHL), AW-otsik

Toote nr 0188344125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks automaatsüsteemides, sorteeritud
  • Spetsiaalne keere terava otsaga

  • Pea läbimõõt 7,0 mm

  • Aknakonstruktsiooni kruvi liitmike kinnitamiseks plastprofiilidele


AW otsik


  • Optimaalne jõudude ülekanne

  • Väljasuruv jõud puudub

  • Hea tsentreerimine

  • Kiire paigaldamine


Suurenenud korrosioonikaitse


Soolaudu katse järgi DIN EN ISO 9227-NSS, 360 tundi ilma punase rooste tekketa alumiiniummetallil



Cr(VI)-vaba korrosioonikaitsekiht.



Rullikuga sorteeritud


Sorteeritud pea läbimõõdu järgi


(Võõrosad > või < näiteks pea läbimõõt sorteeritakse välja)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

ZNBHL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

4,1 mm

Pikkus (l)

25 mm

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

2,2 mm

Otsik

AW20

Keerme pikkus (lg)

22,8 mm

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Keerme tüüp

ST

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Toote kaal (ühiku kohta)

0,843 g

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave