Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS Teras, tsingitud, (A3K), PH-otsik

FBS terasest tsingitud peitpeaga H sorteeritud
AKNAKRUVI 4.1X25MM ZN AUTOM.

Toote nr 5071004125
EAN 4056807199832

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS Teras, tsingitud, (A3K), PH-otsik

Toote nr 5071004125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks automaatsüsteemides, sorteeritud
  • Spetsiaalne keere terava otsaga

  • Pea läbimõõt 7,0 mm

  • Aknakonstruktsiooni kruvi metallfurnituuride kinnitamiseks plastprofiilidele


Rullikuga sorteeritud


Sorteeritud pea läbimõõdu järgi (võõrosad > või < näiteks pea läbimõõt sorteeritakse välja)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

4,1 mm

Pikkus (l)

25 mm

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

2,2 mm

Sisemine ketas

H2

Keerme pikkus (lg)

22,8 mm

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Keerme tüüp

ST

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Toote kaal (ühiku kohta)

1,236 g

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave