Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS
FBS terasest tsingitud peitpea H
FBS1 KRUVI 4.1X25MM ZN (8MY)
Toote nr 0185284125
EAN 4038898108771
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
Teras, tsingitud, PH-otsik
- Kinnitus: PH2
- Spetsiaalne keere terava otsaga
- Pea läbimõõt 7,0 mm
Korrosioonikaitsekihi termiline stabiilsus 150°C
Cr(VI)-vaba korrosioonikaitsekiht.
Märkus
Vaadake teavet tootelehelt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,1 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 7,0 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,2 mm |
Otsik | H2 |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,371 g |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |