Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS

FBS terasest tsingitud peitpea H
FBS1 KRUVI 4.1X22MM ZN (8MY)

Toote nr 0185284122

EAN 4038898108757

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS

Toote nr 0185284122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud, PH-otsik
  • Kinnitus: PH2

  • Spetsiaalne keere terava otsaga

  • Pea läbimõõt 7,0 mm


Korrosioonikaitsekihi termiline stabiilsus 150°C


Cr(VI)-vaba korrosioonikaitsekiht.

Märkus

Vaadake teavet tootelehelt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

4,1 mm

Pikkus (l)

22 mm

Pea läbimõõt (dh)

7,0 mm

Pea kõrgus (k)

2,2 mm

Otsik

H2

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

Täiskeere

Otsa kuju

Asukoha määraja

Toote kaal (ühiku kohta)

1,200 g

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave