Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS 2
FBS 2 terasest tsingitud,peitpea, H
FBS2 KRUVI 4X38MM ZN (8MY)
Toote nr
0185684038
EAN 4038898133759
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
Teras, tsingitud
- Kinnitus: PH 2
- Topelt keermega Hilo terava otsaga
- Pea läbimõõt 7,0 mm
Märkus
Vaadake teavet tootelehelt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 7,0 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Keerme tüüp | NTIP |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Hilo, topeltalgus |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,924 g |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |