Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS 2

FBS 2 terasest tsingitud,peitpea, H
FBS2 KRUVI 4X19MM ZN (8MY)

Toote nr 0185684019
EAN 4038898133438

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aknakonstruktsiooni kruvi, peitpea FBS 2

Toote nr 0185684019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud
  • Kinnitus: PH 2

  • Topelt keermega Hilo terava otsaga

  • Pea läbimõõt 7,0 mm
Märkus

Vaadake teavet tootelehelt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

19 mm

Pea läbimõõt (dh)

7,0 mm

Sisemine ketas

H2

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Keerme tüüp

NTIP

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Hilo, topeltalgus

Otsa kuju

Asukoha määraja

Toote kaal (ühiku kohta)

1,022 g

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave