Akna ehituskruvi, puurotsaga, freesi, peitpea FEBOS®
FEBOS tsingitud teras, frees, peitpea, H
FEBOS KRUVI 3.9X38MM ZN
Toote nr 0207083938
EAN 4038898843979
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
Teras, tsingitud, sinine passiveeritud, PH-otsik
- Puurotsaga
- Isepuuriv aknakonstruktsiooni kruvi plastakende konstruktsiooniks
- Plastprofiilide ühendamiseks metalltugevdusega (kuni 2,5 mm) ja tarvikute kinnitamiseks metallist profiilidele (kuni 2,5 mm).
Märkus
Vaadake teavet tootelehelt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,05 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 4,5 mm |
Otsik | H2 |
Pea tüüp | Freesitud peitpea |
Trelliotsiku läbimõõt | 3,1 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Muu standard | WN 207 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Keerme tüüp | ST |