Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akna ehituskruvi, puurotsaga, freesi, peitpea FEBOS®

FEBOS tsingitud teras, frees, peitpea, H
FEBOS KRUVI 3.9X25MM ZN

Toote nr 0207083925

EAN 4038898112679

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akna ehituskruvi, puurotsaga, freesi, peitpea FEBOS®

Toote nr 0207083925

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud, sinine passiveeritud, PH-otsik
  • Puurotsaga

  • Isepuuriv aknakonstruktsiooni kruvi plastakende konstruktsiooniks

  • Plastprofiilide ühendamiseks metalltugevdusega (kuni 2,5 mm) ja tarvikute kinnitamiseks metallist profiilidele (kuni 2,5 mm).
Märkus

Vaadake teavet tootelehelt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,9 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,05 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

4,5 mm

Otsik

H2

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Trelliotsiku läbimõõt

3,1 mm

Otsa kuju

Puuritera

Muu standard

WN 207

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Keerme tüüp

ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave