Air-conditioning disinfectant spray COOLIUS
Air-conditioning disinfectant spray COOLIUS
DESINF.SPRAY+PIHUSTUSVOOLIK
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
For cleaning and disinfecting vehicle air-conditioning systems
Kasutusala
Tooteteave
![]() | |
Sisukord | 300 ml |
Sisu kaal | 265 g |
Keemiline alus | Isopropanool |
Lõhn | Alkohol |
Värv | Värvitu |
Min leekpunkt | 13 °C |
Tihedus | 0,88 g/cm³ |
AOX-vaba | Jah |
Biolagundatav | Ei |
Säilivusaeg alates tootmisest | 18 Month |
Max töötlemistemperatuur | 30 °C |
Max temperatuuritingimused | 30 °C |
Max. temperatuurikindlus | 30 °C |
Air-conditioning disinfectant spray COOLIUS kaasas:
1
x
Spray hose for air-conditioning disinfectant spray
SPRHOSE-(F.A/C-DISINF-089376410)
Kirjeldus:
Approx. 80 cm long PE hose with specially developed nozzle
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!