Adrapolt
DIN 608 pinnakatteta teras 12.9
ADRAPOLT 16X65 12.9
Toote nr 0228091665
EAN 4053479907406
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
Pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 65 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 28 mm |
Pea kõrgus (k1) | 13 mm |
Standardid | DIN 608 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpeaga kandilise kaelusega |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 2 mm |
Võlli läbimõõt | 16 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 35 mm |
Kinnitus | Nelikantkaelaga |
Tooteklass | A |