Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Adapterite komplekt 8 osa

ADAPTERITE KOMPLEKT 8-OSA

Toote nr 096512 80

EAN 4049557581613

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Adapterite komplekt 8 osa

Toote nr 096512 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komplekt kõige levinumate padrunite ja otsikute adapteritega

Komplekti sisu: 8 osa


  • 6 padrunvõtme adapterit:

3/4 tolli - 1/2 tolli, 1/2 tolli - 3/4 tolli, 1/2 tolli - 3/8 tolli


3/8 tolli - 1/4 tolli, 1/4 tolli - 3/8 tolli, 3/8 tolli - 1/2 tolli


  • 2 otsikuadapterit:

1/4" - 1/4", 3/8" - 5/16"

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Osade arv sortimendis/komplektis

8,0 Stck(pcs)

Laius x kõrgus x sügavus

225 x 35 x 110 mm

Adapterite komplekt 8 osa kaasas:
1 x
DIN 7427 adapter (1/4 tolli) mittemagnetiline

SOBITI 1/4 NELIK. 1/4 KUUSK.

Kirjeldus:
1/4 tolli
Praktiline adapter paljude tööriistade jaoks
Kogus: 1 x
DIN 7427 adapter (3/8 tolli) mittemagnetiline
1 x
DIN 7427 adapter (3/8 tolli) mittemagnetiline

CONPCE-BIT-4PT-3/8INXHEX-5/16IN

Kirjeldus:
5/16 tolli
Praktiline adapter paljude tööriistade jaoks
Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline liitmik

SOBITI 1/2 KANT 3/8 TAPP

Kirjeldus:
3/8 tolli Pikkus: 38 mm
Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline liitmik

SOBITI 1/2 KANT 3/4 TAPP

Kirjeldus:
3/4 tolli Pikkus: 44 mm
Kogus: 1 x
1 x
1/4-tolline liitmik

SOBITI 1/4 KANT 3/8 TAPP

Kirjeldus:
Pikkus: 24 mm
Kogus: 1 x
1 x
3/8-tolline liitmik

SOBITI 3/8 KANT 1/4 TAPP

Kirjeldus:
27 mm Padrunvõtme välisläbimõõt: 17 mm 1/4 tolli
Kogus: 1 x
1 x
3/8-tolline liitmik

SOBITI 3/8 KANT 1/2 TAPP

Kirjeldus:
36 mm Padrunvõtme välisläbimõõt: 20 mm 1/2 tolli
Kogus: 1 x
1 x
3/4-tolline liitmik

SOBITI 3/4 KANT 1/2 TAPP

Kirjeldus:
1/2 tolli
Kogus: 1 x
Hard foam adapter assortment 8 pcs.
1 x
Hard foam adapter assortment 8 pcs.

FMINRT-(096512 80)

Kirjeldus: Clamping effect
Kogus: 1 x
1 x
Metallkarp, suurus 1 Tühi

METALLKARP NR1 PADRUNIKOMPLEKTILE

Kirjeldus:
220 x 110 x 40 mm
Kogus: 1 x