Adapterikaabel DoIP
Adapterkaabel DoIP
DOIP KAABEL SNOOPER+ -LE
Toote nr W074002631
EAN 4056807429670
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
Adapterkaabel Jaguari, Land Roveri ja Volvo sõidukite diagnostikakommunikatsiooni jaoks.
DoIP (Diagnosis over Internet Protocol) adapterkaabel
Kate:
Jaguar:
Land Rover:
Volvo:
Spetsiaalselt Jaguari, Land Roveri ja Volvo sõidukitega suhtlemiseks Interneti (Ethernet) protokollide kaudu.
Kate:
Jaguar:
- F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaSõiduki diagnostika
JuhisedSisestage adapterkaabel sõiduki OBD-pistikupessa ja ühendage see diagnostikaliidesega.
Pikkus | 375 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 190,000 g |