AdBlue®
AdBlue
ADBLUE 20L
Toote nr 089062 20
EAN 4056807005324
- 32,5% vesilahus lämmastikoksiidi emissiooni vähendamiseks
- Vastab ISO spetsifikatsioonile ISO 22241-1
Vältige sattumist nahale, silma ja sõiduki värvile. Valage AdBlue®-d ainult selleks ette nähtud paaki
. Ärge valage diislipaaki. Ärge lahjendage AdBlue®-d veega. Ärge jätke AdBlue®-d otsese päikesevalguse kätte.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Karbamiidi 32,5% vesilahus SCR-katalüüsmuunduriga diiselsõidukitele. Lämmastikoksiidide vähendamiseks heitgaasis, et see vastaks heitgaasistandarditele Euro 4/5 (veoautod) ja Euro 6 (sõiduautod)
Teave AdBlue® lisamise kohta tuleb märkida sõiduki kasutusjuhendisse.
Sisukord | 20 l |
Lõhn | 0 - ei ole kohaldatav |
Keemiline alus | 0 - ei ole kohaldatav |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Tihedus | 1,165 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Min leekpunkt | 60 °C |