Abikäiviti 12-V Li-Ion Booster LB 1000
Abikäiviti 12-V Li-Ion Booster LB 1000
LI-ION BOOSTER LB1000 12V
Toote nr 0772150005
EAN 4099618779718
Kvaliteet, jõudlus ja disain
- Sisseehitatud võimas aku, mille käivitusvõimsus on kuni 1000 A
- Sellel on kõige turvalisem ja vastupidavam Li-ioon akutehnoloogia
- Ümberlülitusrežiim annab täiendava lisavõimsuse täiesti tühjale akule
- Vastupidav plastist/kummist korpus elegantse mattmusta disainiga
Intuitiivne ja lihtne kasutada
- Integreeritud kandesang ja klamberkinnitus mõlemal küljel tagavad maksimaalse kaasaskantavuse
- Tänu ergonoomilistele klambritele ja 80 cm pikkusele kaablile (koos klambritega) lihtne ühendada
- LED-ekraanil näidatakse aku sisemist laetuse olekut
- Lihtsa disainiga minimalistlik juhtpaneel
- Sisseehitatud LED-lamp
Kompromissitu ohutus
- Pole tuleohtu tänu Li-ioonakule, tulekindlale korpusmaterjalile ja sisemisele kaitselülitile
- Elektroonika sisemine konstruktsioon koos mitmekordse kaitsega tagab täiesti ohutu töö
Erirežiimi tuleb kasutada äärmise ettevaatusega ja ainult erijuhtudel, sest sädeme ja vale polaarsuse kaitse on välja lülitatud!
Andmelehed(X)
Diisel-/bensiinimootoriga ja 12 V elektrisüsteemiga sõidukitele. Sobib igat tüüpi akule.
1. Lülitage sõiduk välja ja eemaldage süütevõti.
2. Ühendage väljalülitatud ja täielikult laetud käivitusabi.
3. Esmalt ühendage punane plussklemm aku plussklemmiga, siis must miinusklemm sõiduki maanduspunktiga.
4. Lülitage käivitusabi sisse ja käivitage sõiduk.
5. Vajaduse korral lülitage ümberlülitusrežiim sisse, kui sõiduki aku on sügavalt tühjenenud või kui käivitusvõimsus ei ole piisav.
6. Lülitage käiviti välja, seejärel eemaldage esmalt miinusklemm ja seejärel plussklemm.
7. Laadige käivitusabi uuesti.
Sobiv max kuupmahutavusele | 0 cm³ |
Laetav aku/aku mahtuvus | 7000 mAh |
Max vool | 2000 A |
Nominaalvool | 1000 A |
Traadi ristlõige | 21,15 mm² |
Laius x kõrgus x sügavus | 80,5 x 324,5 x 229 mm |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Laetav aku/püsivalt paigaldatud aku | Ei |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Korpuse materjal | ABS/TPE/Metall |
Värv | Hall, Must |
Kuva | 4 liiniga LCD |