Aaspolt RS Eriti tugev
Aaspolt RUD, värvitud teras, kaheksanurk RS
TÕSTEPOLT M20
Toote nr 02959920
EAN 4046777761207
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
Kaheksanurkne vorm erineb DIN-aaspoltidest
- Koormuse märgistus: aaspoldile on selgelt märgitud suurim lubatud koormus kõige ebasoodsamas suunas.
- Materjal 1.6541, sepistatud, kuumrafineeritud, pragude suhtes kontrollitud EN 1677-1 järgi.
- 4 x turvalisus: põhiaine nõue Fe37> St37 (1.0037)
- Enne tõstmist tuleb kontrollida, kas tõstemutter on pingul.
- Vältige tõsteasendeid, mis võivad keeret pingutada või lõdvendada.
- Märkus: polt võib külgkoormuse tõttu puruneda.
- Kaevanduses kasutamisel ei tohi nimikoormust ületada ka kõige soodsamas koormusasendis.
- Reserveerige E läbimõõdu suurune tasane ala.
Märkus
Polt võib puruneda külgkoormuse all.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Kui RS-aaspoldi paigaldamiseks/kinnitamiseks kasutatakse eraldi polti, peab poldi tugevusaste olema vähemalt 8.8.
Poldi keere peab läbima poldi.
![]() | |
Kandevõime | 1,5 t |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | LAC |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l1) | 30 mm |
Kõrgus (h1) | 72 mm |
Rõnga kõrgus (b1) | 55 mm |
Rõnga paksus (s1) | 16 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 40 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 72 mm |
Krae kõrgus (h2) | 16 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 496,000 g |