Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)

Teras, tsingitud, meeterkeere
SILMUSKRUVI M10X80 ZN

Toote nr 023461080
EAN 4053479285245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)

Toote nr 023461080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

82 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

80 mm

Võlli läbimõõt (d2)

8,9 mm

Välisläbimõõt (d3)

31,6 mm

Siseläbimõõt (d4)

14 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Max kandevõime

100 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave