Aaspolt Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)
Teras, tsingitud, meeterkeere
SILMUSKRUVI M10X50 ZN
Toote nr
023461050
EAN 4053479285221
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 52 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 50 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 8.9 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 31.6 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 14 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Max kandevõime | 100 kg |