Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)

Teras, tsingitud, meeterkeere
SILMUSKRUVI M10X100 ZN

Toote nr 0234610100
EAN 4053479285252

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)

Toote nr 0234610100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

102 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

100 mm

Võlli läbimõõt (d2)

8.9 mm

Välisläbimõõt (d3)

31.6 mm

Siseläbimõõt (d4)

14 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Max kandevõime

100 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave