Aaspolt, H.T.
Aaspolt, teras, GK10,eriti tugev
AASPOLT-GK10-360-(2,3T)-M20
Toote nr 516222220
EAN 4061975353764
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
Kinnituspunkt koormate tõstmiseks
- Ohutustegur 4
- Ideaalne 90° kinnituspunktina
- Saab pöörata 360°
- Kinnituspolt
- Kvaliteediklass QC 10
- Testitud 100% pragude suhtes
- Värvitud RAL 3022-s
- Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ
- Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677
- Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda
Märkus
Kinnitusketi pöördklapp peab olema alati täielikult detaili sisse keeratud. Telgpinge korral on lubatud kõrvalekalle +/-5° koos kandevõime vähenemisega 10% võrra. Kinnituspunkt ei sobi koormuse all pöörlemiseks. Tooted on saadaval lukustiga või ilma
| Toote nr. | Maksimaalne kandevõime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 kett | 2 ketti | 1 kett | 2 ketti | 2 ketti | 3/4 ketti | |||||
| 5162 222 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
| 5162 222 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
| 5162 222 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 222 14 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 222 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 222 18 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 222 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 222 22 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 222 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 222 27 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 222 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
| 5162 222 33 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
| 5162 222 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
| 5162 222 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
| 5162 222 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
- Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ
- Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677
- Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kandevõime | 2300 kg |
Max kandevõime | 2,3 t |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Pikkus (l) | 30 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l1) | 30 mm |
Kõrgus (h1) | 58 mm |
Rõnga kõrgus (b1) | 16 mm |
Rõnga paksus (s1) | 18 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 40 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 74,5 mm |
Kontaktpinna läbimõõt (d4) | 42 mm |
Krae kõrgus (h2) | 0 mm |
Max pöördemoment | 110 Nm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 600,000 g |