Aaspolt DIN 580, materjal: C15, tsingitud teras, (A2K)
DIN 580 teras C15E tsingitud
DIN580 AASPOLT M36 ZN
Toote nr 0295936
EAN 4045727613276
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
Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!
M6 aaspoldid ei ole osa DIN 580-st!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M36 |
Kontaktpinna läbimõõt (d2) | 75 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 126 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 70 mm |
Kõrgus (h1) | 128 mm |
Pikkus (l1) | 54 mm |
Standardid | DIN 580 |
Materjal | C15E |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kandevõime max | 4600 kg |
Pea tüüp | Tõsteaasaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 4 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 47 mm |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | Jah |