Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt DIN 580, materjal: C15, tsingitud teras, (A2K)

DIN 580 teras C15E tsingitud
DIN580 AASPOLT M16 ZN

Toote nr 0295916

EAN 4038898892021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt DIN 580, materjal: C15, tsingitud teras, (A2K)

Toote nr 0295916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!



M6 aaspoldid ei ole osa DIN 580-st!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Kontaktpinna läbimõõt (d2)

35 mm

Välisläbimõõt (d3)

63 mm

Siseläbimõõt (d4)

35 mm

Kõrgus (h1)

62 mm

Pikkus (l1)

27 mm

Standardid

DIN 580

Materjal

C15E

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kandevõime max

700 kg

Pea tüüp

Tõsteaasaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

23 mm

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave