Aaspolt DIN 580, materjal: C15, tsingitud teras, (A2K)
DIN 580 teras C15E tsingitud
DIN580 AASPOLT M12 ZN
Toote nr 0295912
EAN 4038898892014
Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!
M6 aaspoldid ei ole osa DIN 580-st!
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Kontaktpinna läbimõõt (d2) | 30 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 54 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 30 mm |
Kõrgus (h1) | 53 mm |
Pikkus (l1) | 20,5 mm |
Standardid | DIN 580 |
Materjal | C15E |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kandevõime max | 340 kg |
Pea tüüp | Tõsteaasaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Sisemine ketas | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,75 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 17 mm |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | Jah |