Aaspolt DIN 580, A4 happekindel teras, pinnakatteta, sepistatud
DIN 580 happekindel teras A4, pinnakatteta, sepistatud
DIN580 AASPOLT M12 A4 C4
Toote nr 028012
EAN 4052712793172
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
Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Kontaktpinna läbimõõt (d2) | 30 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 54 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 30 mm |
Kõrgus (h1) | 53 mm |
Pikkus (l1) | 20,5 mm |
Standardid | DIN 580 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kandevõime max | 340 kg |
Pea tüüp | Tõsteaasaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,75 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 17 mm |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | Jah |