Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt DIN 444, teras 4.6, tsingitud, (A2K), kuju B

DIN 444 teras 4.6 tsingitud
DIN444B AASPOLT M6X35MM 4.6 ZN

Toote nr 023606 35

EAN 4047376998889

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt DIN 444, teras 4.6, tsingitud, (A2K), kuju B

Toote nr 023606 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l2)

35 mm

Rõnga välisläbimõõt (d2)

14 mm

Rõnga siseläbimõõt (d3)

6 mm

Silma paksus (s1)

7 mm

Nominaalne läbimõõt

6 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

18 mm

Standardid

DIN 444

Materjal

ST

Omadusklass

4.6

Pind

A2K

Pea tüüp

Aasaga

Vorm

B

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave