Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt DIN 444, teras 4.6, tsingitud, (A2K), kuju B

DIN 444 teras 4.6 tsingitud
DIN444B AASPOLT M24X200 4.6 ZN

Toote nr 0236024200

EAN 4045727660638

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt DIN 444, teras 4.6, tsingitud, (A2K), kuju B

Toote nr 0236024200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l2)

200 mm

Rõnga välisläbimõõt (d2)

45 mm

Rõnga siseläbimõõt (d3)

22 mm

Silma paksus (s1)

25 mm

Nominaalne läbimõõt

24 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

73 mm

Standardid

DIN 444

Materjal

Teras

Omadusklass

4.6

Pind

A2K

Pea tüüp

Aasaga

Vorm

B

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave