Aaspolt DIN 444, teras 4.6, tsingitud, (A2K), kuju B
DIN 444 teras 4.6 tsingitud
DIN444B AASPOLT M16X70 4.6 ZN
Toote nr 023601670
EAN 4011231290630
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l2) | 70 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d2) | 32 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d3) | 16 mm |
Silma paksus (s1) | 17 mm |
Nominaalne läbimõõt | 16 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 38 mm |
Standardid | DIN 444 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.6 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Aasaga |
Vorm | B |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |