Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt DIN 444, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B

DIN 444 happekindel teras A4
DIN444B AASPOLT M8X70 A4-50

Toote nr 00588 70

EAN 4066443090110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt DIN 444, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B

Toote nr 00588 70

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l2)

70 mm

Rõnga välisläbimõõt (d2)

18 mm

Rõnga siseläbimõõt (d3)

8 mm

Silma paksus (s1)

9 mm

Nominaalne läbimõõt

8 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

22 mm

Standardid

DIN 444

Materjal

A4

Omadusklass

50

Pind

PL

Pea tüüp

Aasaga

Kuju

B

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave