Aaspolt DIN 444, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B
DIN 444 happekindel teras A4
DIN444B AASPOLT M8X50 A4-50
Toote nr 00588 50
EAN 4057709293994
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l2) | 50 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d2) | 18 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d3) | 8 mm |
Silma paksus (s1) | 9 mm |
Nominaalne läbimõõt | 8 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 22 mm |
Standardid | DIN 444 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Aasaga |
Vorm | B |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |