Aaspolt DIN 444, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B
DIN444B AASPOLT M6X30 A4
Toote nr 00586 30
EAN 4057708680283
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l2) | 30 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d2) | 14 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d3) | 6 mm |
Silma paksus (s1) | 7 mm |
Nominaalne läbimõõt | 6 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 30 mm |
Standardid | DIN 444 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Aasaga |
Kuju | B |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |