Aaspolt DIN 444, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B
DIN 444 happekindel teras A4
DIN444B AASPOLT M12X100 A4-50
Toote nr 005812 100
EAN 4024835143622
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l2) | 100 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d2) | 25 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d3) | 12 mm |
Silma paksus (s1) | 14 mm |
Nominaalne läbimõõt | 12 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 30 mm |
Standardid | DIN 444 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Aasaga |
Kuju | B |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |