Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt DIN 444, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B

DIN 444 happekindel teras A4
DIN444-B-AASPOLT-M12X140-A4

Toote nr 005812 140
EAN 4038898612865

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt DIN 444, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B

Toote nr 005812 140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l2)

140 mm

Rõnga välisläbimõõt (d2)

25 mm

Rõnga siseläbimõõt (d3)

12 mm

Silma paksus (s1)

14 mm

Nominaalne läbimõõt

12 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

36 mm

Standardid

DIN 444

Materjal

A4

Omadusklass

50

Pind

PL

Pea tüüp

Aasaga

Vorm

B

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave