Aaspoldid Puidukruvi keermega, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tsingitud terasest puidukruvi keere
SILMUSKRUVI Ø3.3X30
Toote nr 023430 15
EAN 4053479907840
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
Pikkus (l1) | 30 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 30 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 21,8 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 15 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |