Aaspoldid Puidukruvi keermega, tsingitud teras, (A2K)
Tsingitud terasest puidukruvi keere
SILMUSKRUVI Ø4.3X40
Toote nr
023440 17
EAN 4053479907949
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 40 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 25 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 17 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |