Aaspoldid Puidukruvi keermega, tsingitud teras, (A2K)
Tsingitud terasest puidukruvi keere
SILMUSKRUVI Ø3.1X16
Toote nr
023416 9
EAN 4053479907789
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
Pikkus (l1) | 16 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 16 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 14,6 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 9 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |