Aaspoldid Puidukruvi keermega, tsingitud teras, (A2K)
Tsingitud terasest puidukruvi keere
SILMUSKRUVI Ø2.3X12
Toote nr
023412 6
EAN 4053479907772
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 12 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 9.8 mm |
Siseläbimõõt (d4) | 5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |