Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aasmutter DIN 582, teras C15E, tsingitud (A2K)

DIN582 AASMUTTER M20 ZN

Toote nr 0395920

EAN 4038898893066

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aasmutter DIN 582, teras C15E, tsingitud (A2K)

Toote nr 0395920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d)

M20

Siseläbimõõt (d1)

40 mm

Välisläbimõõt (d2)

72 mm

Kontaktpinna läbimõõt (d3)

40 mm

Materjal

C15E

Pind

A2K

Kandevõime (F max)

1200 kg

Nominaalne läbimõõt

20 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave