Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aasmutter DIN 582, teras C15E, tsingitud (A2K)

DIN582 AASMUTTER M16 ZN

Toote nr 0395916

EAN 4038898893059

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aasmutter DIN 582, teras C15E, tsingitud (A2K)

Toote nr 0395916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d)

M16

Siseläbimõõt (d1)

35 mm

Välisläbimõõt (d2)

63 mm

Kontaktpinna läbimõõt (d3)

35 mm

Materjal

C15E

Pind

A2K

Kandevõime (F max)

700 kg

Nominaalne läbimõõt

16 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave